LOVATO - LOVDM1TP0300 TRASF. AMP. 300/5A D28MM PRIM. PASSANTE - DM1TP0300
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 300 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5S
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
60 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975219263
Artikelnummer
LOVDM1TP0300
Herstellernummer
DM1TP0300
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5S
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Öffnungsdurchmesser:
28 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
28...28 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
28...28 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


