LOVATO - LOVDM1TP0250FKIT 3 DM1TP0250 + 3 CERTIFICATI UTF - DM1TP0250FKIT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Genauigkeitsklasse - 0.5S
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013975232996
Artikelnummer
LOVDM1TP0250FKIT
Herstellernummer
DM1TP0250FKIT
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5S
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
28...28 mm
Öffnungsbreite:
28...28 mm
Öffnungsdurchmesser:
28 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


