Startseite

LOVATO - LOVDM1TP0200 TRASF. AMP. 200/5A D28MM PRIM. PASSANTE - DM1TP0200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - 200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA

  • Genauigkeitsklasse - 0.5S

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013975219249

Artikelnummer

LOVDM1TP0200

Herstellernummer

DM1TP0200

Hersteller

LOV

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2.5 VA

Genauigkeitsklasse:

0.5S

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

nein

Höhe der Öffnung:

28...28 mm

Öffnungsbreite:

28...28 mm

Öffnungsdurchmesser:

28 mm

Schnappbefestigung:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE DI PRECISIONE, PER CAVO Ø28MM. PER BARRE DA 30X10MM, 25X15MM, 20X20MM, 200A.