Startseite

LOVATO - LOVDM1TP0060FKIT 3 DM1TP0060 + 3 CERTIFICATI UTF - DM1TP0060FKIT

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDM1TP0060FKIT 3 DM1TP0060 + 3 CERTIFICATI UTF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - 60 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA

  • Genauigkeitsklasse - 0.5S

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013975232941

Artikelnummer

LOVDM1TP0060FKIT

Herstellernummer

DM1TP0060FKIT

Hersteller

LOV

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

60 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.5 VA

Genauigkeitsklasse:

0.5S

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

nein

Höhe der Öffnung:

28...28 mm

Öffnungsbreite:

28...28 mm

Öffnungsdurchmesser:

28 mm

Schnappbefestigung:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

KIT DI 3 TRASFORMATORI DI CORRENTE DM1TP0060 + 3 COMPLETO DI CERTIFICATO UTF