Startseite

LOVATO - LOVDM1TMA0200 TRASF. AMP. 200/5A APRIBILE 24X24MM - DM1TMA0200

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDM1TMA0200 TRASF. AMP. 200/5A APRIBILE 24X24MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - 200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975219027

Artikelnummer

LOVDM1TMA0200

Herstellernummer

DM1TMA0200

Hersteller

LOV

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

1

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1 VA

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

24...24 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

24...24 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatori di corrente tipo apribili compatti precablati. Le dimensioni compatte e l’esecuzione apribile precablata garantiscono un’installazione veloce con riduzione dei tempi d’intervento e di fermo impianto.Foro da 24x24mm. Cavo fornito standard, lunghezza 1mt.