LOVATO - LOVDM1TMA0100 TRASF. AMP. 100/5A APRIBILE 24X24MM - DM1TMA0100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975219003
Artikelnummer
LOVDM1TMA0100
Herstellernummer
DM1TMA0100
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
24...24 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
24...24 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


