LOVATO - LOVDM1TA1000 TRASF. AMP. 1000/5A APRIBILE D.50X80MM - DM1TA1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
199 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975178638
Artikelnummer
LOVDM1TA1000
Herstellernummer
DM1TA1000
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
80...80 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
50...50 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


