Startseite

LOVATO - LOVDM0TW0005 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 5/5A PRIMARI - DM0TW0005

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDM0TW0005 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 5/5A PRIMARI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wickelstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975300565

Artikelnummer

LOVDM0TW0005

Herstellernummer

DM0TW0005

Hersteller

LOV

Ausführung:

Wickelstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.5 VA

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore di corrente a primario avvolto, 5A