Startseite

LOVATO - LOVDM0TA0150 TRASF. AMP. 150/5A APRIBILE D.20X30MM - DM0TA0150

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDM0TA0150 TRASF. AMP. 150/5A APRIBILE D.20X30MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - 150 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975243312

Artikelnummer

LOVDM0TA0150

Herstellernummer

DM0TA0150

Hersteller

LOV

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

150 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

1

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1 VA

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRASFORMATORE DI CORRENTE, APRIBILE, PER BARRE DA 50X80MM, 150A