LOVATO - LOVDM0T0150 TRASF. AMP. 150/5A D22MM PRIM. PASSANTE - DM0T0150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975210659
Artikelnummer
LOVDM0T0150
Herstellernummer
DM0T0150
Hersteller
LOV
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2 VA
Öffnungsdurchmesser:
22 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
22...22 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
22...22 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


