Startseite

LOVATO - LOVDM0T0040 TRASF. AMP. 40/5A D22MM PRIM. PASSANTE - DM0T0040

KopierenKopieren
LOVATO - LOVDM0T0040 TRASF. AMP. 40/5A D22MM PRIM. PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - 40 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 3

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.25 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

40 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975245255

Artikelnummer

LOVDM0T0040

Herstellernummer

DM0T0040

Hersteller

LOV

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

40 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

3

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.25 VA

Öffnungsdurchmesser:

22 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

22...22 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

22...22 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE, PER CAVO Ø22MM, 40A