LOVATO - LOVDCTLA6901000 MODULO A TIRISTORI 100KVAR 690VAC - DCTLA6901000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...240 V
Anzahl der Phasen - 3
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 100...240 V
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975238202
Artikelnummer
LOVDCTLA6901000
Herstellernummer
DCTLA6901000
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100...240 V
Anzahl der Phasen:
3
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100...240 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
ja


