Startseite

LOVATO - LOVCTRB15VA TRASF SUON/RONZ 15VA (230VAC/12VAC) - CTRB15VA

KopierenKopieren
LOVATO - LOVCTRB15VA TRASF SUON/RONZ 15VA (230VAC/12VAC)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 1.25 A

  • Art des Trafos - Standardklingeltrafo

  • Max. Ausgangsstrom - 1.25 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975244883

Artikelnummer

LOVCTRB15VA

Herstellernummer

CTRB15VA

Hersteller

LOV

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

1.25 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Max. Ausgangsstrom:

1.25 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

15 W

Unterputzmontage:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Länge:

35 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

85 mm

Temperaturschutz:

ja

Kurzschlusssicher:

ja

MODULAR TRANSFORMER FOR 15VA BELL, 230VAC, 12VAC