Startseite

LOVATO - LOVCNBX20 CONTATTI AUX 2NO X CONTATTORI CNB - CNBX20

KopierenKopieren
LOVATO - LOVCNBX20 CONTATTI AUX 2NO X CONTATTORI CNB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung - aufsteckbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975242797

Artikelnummer

LOVCNBX20

Herstellernummer

CNBX20

Hersteller

LOV

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung:

aufsteckbar

Montageart:

Seitenanbau

Blocco contatti ausiliari tipo/modello Lovato Electric CNBX20 - CONTATTI AUX 2NO X CONTATTORI CNB