Startseite

LOVATO - LOVCNBX11 CONTATTI AUX 1NO+1NC X CONTATTORI CNB - CNBX11

KopierenKopieren
LOVATO - LOVCNBX11 CONTATTI AUX 1NO+1NC X CONTATTORI CNB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Seitenanbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975242803

Artikelnummer

LOVCNBX11

Herstellernummer

CNBX11

Hersteller

LOV

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Ausführung:

aufsteckbar

Blocco contatti ausiliari tipo/modello Lovato Electric CNBX11 - CONTATTI AUX 1NO 1NC X CONTATTORI CNB