Startseite

LOVATO - LOVBFX92A024 BOBINA 24V 50/60HZ X BF26A-BF38A - BFX92A024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBFX92A024 BOBINA 24V 50/60HZ X BF26A-BF38A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975170304

Artikelnummer

LOVBFX92A024

Herstellernummer

BFX92A024

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bobina in AC a 4 morsetti per contattori