LOVATO - LOVBFX91A240 BOBINA 240V 50/60HZ X BF00A-BF25A - BFX91A240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 240...240 V
Packung
1 ST
EAN
8013975170571
Artikelnummer
LOVBFX91A240
Herstellernummer
BFX91A240
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
240...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240...240 V
Ein LOVATO Produkt
Entdecken Sie die LOVATO-Serie


