LOVATO - LOVBFX91A024 BOBINA 24V 50/60HZ X BF00A-BF25A - BFX91A024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8013975170182
Artikelnummer
LOVBFX91A024
Herstellernummer
BFX91A024
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bobina a 4 morsetti in AC per contattori


