Startseite

LOVATO - LOVBFX10C10 CONTATTI AUX 1NA AGGANCIO FRONTALE - BFX10C10

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBFX10C10 CONTATTI AUX 1NA AGGANCIO FRONTALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975300848

Artikelnummer

LOVBFX10C10

Herstellernummer

BFX10C10

Hersteller

LOV

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung:

aufsteckbar

Montageart:

Frontbefestigung

Blocco contatti ausiliari tipo/modello Lovato Electric BFX10C10 - CONTATTI AUX 1NA AGGANCIO FRONTALE