Startseite

LOVATO - LOVBFK9500A12060 CONTATT.PER RIFAS. 60KVAR 120VAC 60HZ - BFK9500A12060

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBFK9500A12060 CONTATT.PER RIFAS. 60KVAR 120VAC 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 120...120 V

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

116 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975243589

Artikelnummer

LOVBFK9500A12060

Herstellernummer

BFK9500A12060

Hersteller

LOV

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...120 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

60 kvar

CONTATTORE PER RIFASAMENTO CON CIRCUITO DI COMANDO IN AC, TIPO BFK (RESISTENZE LIMITATRICI COMPRESE), POTENZA MASSIMA DI IMPIEGO 400V = 60KVAR, 230VAC 50/60HZ