LOVATO - LOVBFK9500A04860 CONTATT.PER RIFAS. 60KVAR 48VAC 60HZ - BFK9500A04860

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...48 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
116 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975243572
Artikelnummer
LOVBFK9500A04860
Herstellernummer
BFK9500A04860
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48...48 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
60 kvar


