LOVATO - LOVBFK9500A024 CONTATT.PER RIFAS. 60KVAR 24VAC 50/60HZ - BFK9500A024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
116 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975243510
Artikelnummer
LOVBFK9500A024
Herstellernummer
BFK9500A024
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
60 kvar


