LOVATO - LOVBFK8000A22060 CONTATT.PER RIFAS. 50KVAR 220VAC 60HZ - BFK8000A22060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 50 kvar
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013975224717
Artikelnummer
LOVBFK8000A22060
Herstellernummer
BFK8000A22060
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
50 kvar
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0


