LOVATO - LOVBFK6500A04860 CONTATT.PER RIFAS. 45KVAR 48VAC 60HZ - BFK6500A04860

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...48 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
84 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975224564
Artikelnummer
LOVBFK6500A04860
Herstellernummer
BFK6500A04860
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48...48 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
45 kvar


