LOVATO - LOVBFK5000A57560 CONTATT.PER RIFAS. 40KVAR 575VAC 60HZ - BFK5000A57560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 575...575 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
84 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975224526
Artikelnummer
LOVBFK5000A57560
Herstellernummer
BFK5000A57560
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
575...575 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
40 kvar


