Startseite

LOVATO - LOVBFK5000A46060 CONTATT.PER RIFAS. 40KVAR 460VAC 60HZ - BFK5000A46060

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBFK5000A46060 CONTATT.PER RIFAS. 40KVAR 460VAC 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 460...460 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 40 kvar

Packung

  • 5 ST

EAN

8013975224519

Artikelnummer

LOVBFK5000A46060

Herstellernummer

BFK5000A46060

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

460...460 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

40 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

CONTACTOR FOR POWER FACTOR CORRECTION WITH AC CONTROL CIRCUIT, BFK TYPE (INCLUDING LIMITING RESISTORS), MAXIMUM IEC OPERATIONAL POWER 400V = 40KVAR, COIL 460VAC 60HZ