Startseite

LOVATO - LOVBFK5000A024 CONTATT.PER RIFAS. 40KVAR 24VAC 50/60HZ - BFK5000A024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBFK5000A024 CONTATT.PER RIFAS. 40KVAR 24VAC 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

84 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975224410

Artikelnummer

LOVBFK5000A024

Herstellernummer

BFK5000A024

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

40 kvar

CONTACTOR FOR POWER FACTOR CORRECTION WITH AC CONTROL CIRCUIT, BFK TYPE (INCLUDING LIMITING RESISTORS), MAXIMUM IEC OPERATIONAL POWER 400V = 40KVAR, COIL 24VAC 50/60HZ