LOVATO - LOVBFK2600A46060 CONTATTORE X RIFAS. 20KVAR 460V 60HZ - BFK2600A46060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 460...460 V
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
43 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975163474
Artikelnummer
LOVBFK2600A46060
Herstellernummer
BFK2600A46060
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
460...460 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
20 kvar


