LOVATO - LOVBFK15000A22060 CONTATT.PER RIFAS. 100KVAR 220VAC 60HZ - BFK15000A22060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 100 kvar
Packung
1 ST
EAN
8013975240038
Artikelnummer
LOVBFK15000A22060
Herstellernummer
BFK15000A22060
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
100 kvar
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0


