Startseite

LOVATO - LOVBFK15000A12060 CONTATT.PER RIFAS. 100KVAR 120VAC 60HZ - BFK15000A12060

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBFK15000A12060 CONTATT.PER RIFAS. 100KVAR 120VAC 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 120...120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 100 kvar

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975240021

Artikelnummer

LOVBFK15000A12060

Herstellernummer

BFK15000A12060

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

100 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

CONTACTOR FOR POWER FACTOR CORRECTION WITH AC CONTROL CIRCUIT, BFK TYPE (INCLUDING LIMITING RESISTORS), MAXIMUM IEC OPERATIONAL POWER 400V = 100KVAR, COIL 120VAC 60HZ