LOVATO - LOVBFK0910A57560 CONTATTORE X RIFAS. 7,5KVAR 575V 60HZ - BFK0910A57560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 575...575 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013975163122
Artikelnummer
LOVBFK0910A57560
Herstellernummer
BFK0910A57560
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
575...575 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
7.5 kvar
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0


