LOVATO - LOVBFK0910A02460 CONTATTORE X RIFAS. 7,5KVAR 24V 60HZ - BFK0910A02460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
43 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975163061
Artikelnummer
LOVBFK0910A02460
Herstellernummer
BFK0910A02460
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
7.5 kvar


