LOVATO - LOVBFD80T4E110 CONTATT.4P 90A/1000V DC1 60-110VAC/DC - BFD80T4E110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 60...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 60...110 V
Packung
1 ST
EAN
8013975224397
Artikelnummer
LOVBFD80T4E110
Herstellernummer
BFD80T4E110
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
60...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
60...110 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0


