LOVATO - LOVBFD80T4A46060 CONTATT. 4P 90A/1000V DC1 460VAC 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 460...460 V
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
8013975224366
Artikelnummer
LOVBFD80T4A46060
Herstellernummer
BFD80T4A46060
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
460...460 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0