Startseite

LOVATO - LOVBFD80T4A12060 CONTATT. 4P 90A/1000V DC1 120VAC 60HZ

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBFD80T4A12060 CONTATT. 4P 90A/1000V DC1 120VAC 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 120...120 V

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975224311

Artikelnummer

LOVBFD80T4A12060

Herstellernummer

BFD80T4A12060

Hersteller

LOV

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

120...120 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

FOUR-POLE CONTACTOR, 80A/1000V DC1, AC COIL, 120VAC 60HZ