Startseite

LOVATO - LOVBFD80T4A048 CONTATT. 4P 90A/1000V DC1 48VAC 50/60HZ - BFD80T4A048

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBFD80T4A048 CONTATT. 4P 90A/1000V DC1 48VAC 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...48 V

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975224281

Artikelnummer

LOVBFD80T4A048

Herstellernummer

BFD80T4A048

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48...48 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

FOUR-POLE CONTACTOR, 80A/1000V DC1, AC COIL, 48VAC 50/60HZ