LOVATO - LOVBFD80T4A02460 CONTATT. 4P 90A/1000V DC1 24VAC 60HZ - BFD80T4A02460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
8013975224274
Artikelnummer
LOVBFD80T4A02460
Herstellernummer
BFD80T4A02460
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0


