LOVATO - LOVBFD8000A23060 CONTATT.3P 60A/1000VDC1 230VAC 60HZ - BFD8000A23060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...230 V
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
8013975270943
Artikelnummer
LOVBFD8000A23060
Herstellernummer
BFD8000A23060
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0


