Startseite

LOVATO - LOVBFD8000A230 CONTATT.3P 60A/1000VDC1 230VAC 50/60HZ - BFD8000A230

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBFD8000A230 CONTATT.3P 60A/1000VDC1 230VAC 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975270882

Artikelnummer

LOVBFD8000A230

Herstellernummer

BFD8000A230

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Contattore di potenza corrente continua tipo/modello Lovato Electric BFD8000A230 - CONTATT.3P 60A 1000VDC1 230VAC 50 60HZ