LOVATO - LOVBFD8000A024 CONTATT.3P 60A/1000VDC1 24VAC 50/60HZ - BFD8000A024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975270851
Artikelnummer
LOVBFD8000A024
Herstellernummer
BFD8000A024
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0


