LOVATO - LOVBFD6500A110 CONTATT.3P 35A/1000VDC1 110VAC 50/60HZ - BFD6500A110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...110 V
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975270752
Artikelnummer
LOVBFD6500A110
Herstellernummer
BFD6500A110
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0


