Startseite

LOVATO - LOVBFD150T4E024 CONTATT.4P 100A/1000V DC1 20-48VAC/DC - BFD150T4E024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBFD150T4E024 CONTATT.4P 100A/1000V DC1 20-48VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 12000 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...48 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 160 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975241790

Artikelnummer

LOVBFD150T4E024

Herstellernummer

BFD150T4E024

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

12000 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20...48 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20...48 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

CONTATTORE QUADRIPOLARE, 100A/1000V DC1, BOBINA IN AC/DC, 20-48VAC/DC