Startseite

LOVATO - LOVBF9500E110 CONTATTORE 3P 95A AC3 60-110VAC/DC - BF9500E110

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBF9500E110 CONTATTORE 3P 95A AC3 60-110VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 60...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60...110 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 140 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975241745

Artikelnummer

LOVBF9500E110

Herstellernummer

BF9500E110

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

60...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

60...110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

140 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

60...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

95 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

45 A

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 95A, BOBINA IN AC/DC, 60...110VAC/DC