Startseite

LOVATO - LOVBF80T2E024 CONTATT. 2NA+2NC 115A AC1 20-48VAC/DC - BF80T2E024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBF80T2E024 CONTATT. 2NA+2NC 115A AC1 20-48VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7900 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...48 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 115 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

552 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975224205

Artikelnummer

LOVBF80T2E024

Herstellernummer

BF80T2E024

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7900 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...48 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

115 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...48 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

38 A

CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 115A, BOBINA IN AC/DC, 24VAC/DC, 2NA E 2NC