Startseite

LOVATO - LOVBF8000E230 CONTATTORE 3P 80A AC3 100-250VAC/DC - BF8000E230

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBF8000E230 CONTATTORE 3P 80A AC3 100-250VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013975224076

Artikelnummer

LOVBF8000E230

Herstellernummer

BF8000E230

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

115 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

38 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 80A, BOBINA IN AC/DC, 100...250VAC/DC