LOVATO - LOVBF8000E110 CONTATTORE 3P 80A AC3 60-110VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 60...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 60...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Packung
1 ST
EAN
8013975224069
Artikelnummer
LOVBF8000E110
Herstellernummer
BF8000E110
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
60...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
60...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
90 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
38 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
nein


