Startseite

LOVATO - LOVBF65T4A22060 CONTATTORE 4P 100A AC1 220VAC 60HZ - BF65T4A22060

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBF65T4A22060 CONTATTORE 4P 100A AC1 220VAC 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 30 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 100 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013975223390

Artikelnummer

LOVBF65T4A22060

Herstellernummer

BF65T4A22060

Hersteller

LOV

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

100 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

65 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

31 A

CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 100A, BOBINA IN AC 60HZ, 220VAC