Startseite

LOVATO - LOVBF50T4A110 CONTATTORE 4P 90A AC1 110VAC 50/60HZ - BF50T4A110

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBF50T4A110 CONTATTORE 4P 90A AC1 110VAC 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013975223130

Artikelnummer

LOVBF50T4A110

Herstellernummer

BF50T4A110

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

90 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

50 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

28 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 90A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 110VAC