LOVATO - LOVBF5000A12060 CONTATTORE 3P 50A AC3 120VAC 60HZ - BF5000A12060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 90 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013975223024
Artikelnummer
LOVBF5000A12060
Herstellernummer
BF5000A12060
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
90 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120...120 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
50 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
28 A


