Startseite

LOVATO - LOVBF400T4E400 CONTATTORE 4P 600A AC1 250..500VAC/DC - BF400T4E400

KopierenKopieren
LOVATO - LOVBF400T4E400 CONTATTORE 4P 600A AC1 250..500VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 250...500 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 250...500 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 250...500 V

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 4

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975312759

Artikelnummer

LOVBF400T4E400

Herstellernummer

BF400T4E400

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

250...500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

250...500 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

250...500 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

4

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

600 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

190 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

ja